Belső és külső sorjázó
Belső és külső sorjázó
KÜLSŐ-BELSŐ CSŐSORJÁZÓ D4-36 MM
Cikksz.
071491 20
EAN 4011231723213
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
Műanyag kivitel
Gyors, zajmentes sorjázás
Edzett, köszörült vágóélek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Réz, alumínium, lágy acél csövek
Hosszúság (L1) | 50 mm |
Min./max. vágási képesség acél cső esetén | 3-40 mm |
Külső átmérő (D) | 50 mm |
Min. vágási képesség acél cső esetén, collban | 1/8 hüvelyk |
Max. vágási képesség acél cső esetén, collban | 13/8 hüvelyk |
Max. vágási képesség acél cső esetén | 40 mm |